Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 16 bar

Cod articol.: 100830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Valoare debit 16.500 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 16 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100830
EAN / GTIN 4047322108683
Număr producător 100830
L-Număr L00970 119990
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, temperatură maximă a mediului 60 °C, interval de reglare 0, 5 - 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.

Caracteristică:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/2
  • Debit: 16500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 25 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C