Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 4, G 1 1/4, 0, 5 - 16 bar

Art.-nr.: 100827
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Serie Standard
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 125 mm
Totalbredde 252,5 mm
Samlet højde 52 mm
Gennemstrømningsværdi 16.500 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 16 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100827
EAN/GTIN 4047322108331
Producentnummer 100827
L-nummer L00970 119987
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, medietemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1 1/4
  • Gennemstrømning: 16500 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C