Filterregulator »multifix«, polycarbonatbeholder, BG 1, G 1/4, 0, 2-6 bar, HA

Art.-nr.: 100469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multifix
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 47,8 mm
Totalbredde 67 mm
Samlet højde 192,1 mm
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype filterregulator
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100469
EAN/GTIN 4047322392426
Producentnummer 100469
L-nummer L00970 119695
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »multifix« med polycarbonatbeholder og manometer, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar, aftapningsventil: HA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder
  • Gennemstrømning: 1600 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C