{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Arbejdstryk maksimalt | 16 bar | |
| Serie | multifix | |
| Producentbetegnelse | Druckregler »multifix« | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Udførelse | vedligeholdelsesenhed i 2 dele | |
| Samlet længde | 68,8 mm | |
| Totalbredde | 134,1 mm | |
| Samlet højde | 99 mm | |
| Driftstryk maksimalt | 16 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 60 °C | |
| Tilslutningstype | gevindtilslutning | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Bestående af | trykventil; manometer | |
| Diameter | 63 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 8.700 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,1 bar | |
| Arbejdstryk op til | 3 bar | |
| Tilslutningstype, trykventil | gevindtilslutning | |
| Indvendigt gevind | 1/2 tommer | |
| Produkttype | vedligeholdelsesenhed |
| Artikelnummer | 100423 | |
| EAN/GTIN | 4047322164283 | |
| Producentnummer | 100423 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |