Trykregulator »multifix«, inklusive manometer, BG 3, G 3/4, 0, 2 - 6 bar

Art.-nr.: 100428
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie multifix
Samlet længde 68,8 mm
Totalbredde 134,1 mm
Samlet højde 99 mm
Gennemstrømningsværdi 8.700 l/min
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100428
EAN/GTIN 4047322164450
Producentnummer 100428
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »multifix«, inklusive manometer, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 68,8 mm
  • B: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 3/4
  • Gennemstrømning: 8700 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C