Trykregulator »multifix«, inklusive manometer, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Art.-nr.: 100415
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie multifix
Samlet længde 47,8 mm
Totalbredde 94,8 mm
Samlet højde 67 mm
Gennemstrømningsværdi 2.100 l/min
Arbejdstryk fra 0,1 bar
Arbejdstryk op til 3 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100415
EAN/GTIN 4047322163941
Producentnummer 100415
L-nummer L00970 2212
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »multifix«, inklusive manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 1 - 3 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 2100 l/min
  • fjerhætte: POM-messing
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 3 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,1 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 4 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C