{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | multifix | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Samlet længde | 94,8 mm | |
| Totalbredde | 47,8 mm | |
| Samlet højde | 67 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 2.100 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,2 bar | |
| Arbejdstryk op til | 6 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 16 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 60 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | trykventil |
| Artikelnummer | 100416 | |
| EAN/GTIN | 4047322163989 | |
| Producentnummer | 100416 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |