GARANT easyFix Flex Power, Typ: USB

Artikel-Nr.: 957520 USB
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
935 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
ausgehende Maximalleistung 90 W
Anzahl Ladeplätze für USB 3
Breite 185 mm
Tiefe 65 mm
Höhe 125 mm
IP-Schutzart IP 20
Gewicht 0,34 kg
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Herstellernummer 957520 USB
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit der GARANT easyFix Flex Power werden 18 V Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller zu individuellen Powerbanks, so dass die Akkus für verschiedene Anwendungen genutzt werden können: beispielsweise zum Laden von Elektrogeräten (Gr. USB) oder zur flexiblen und schnellen Höhenverstellung von Werkbänken (Gr. 12 V). Mit sicherer Verrastung an Lochwandsystemen □ 9×9 mm in 37-mm-Raster, auch für mobile Anwendungen nutzbar. Die Flex Power Station ist voll kompatibel mit dem CAS-Akkusystem ohne Verwendung eines Adapters. Für Akkus anderer Elektrowerkzeughersteller wird ein Scangrip Connector Nr. 081237 benötigt (Milwaukee, Fein, Bosch), für weitere Hersteller-Akkus siehe eShop www.hoffmann-group.com unter Suchbegriff „Scangrip Connector“. Über die Schnittstelle des Scangrip Connect Systems ist ein automatischer Schutz vor Tiefenentladung sowie Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung vorhanden. Mit Ein-/Ausschalter, um alle angeschlossenen Geräte von der Energiezufuhr zu trennen. Akkustandsanzeige mit 5 LED-Balken (Akkustände von 10, 25, 50, 75 und 100% werden angezeigt). Mit Status-LED: zeigt an, wenn aktiver Verbraucher angeschlossen ist.
Folgende Anschlüsse vorhanden:
  • 1 × USB-C (60 W maximale Ausgangsleistung) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A sowie PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maximale Ausgangsleistung; 5V/3A,
  • 1 × USB-A Anschluss (15 W maximale Ausgangsleitsung; 5V/3A).

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Akkus von AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
folgende Connectoren:
AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;
BERNERNr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;
BOSCH GREENNr. 03.6141C;
DEWALTNr. 03.6142C;
EINHELLNr. 03.6143C;
FEIN Nr. 03.6144C;
FESTOOLNr. 03.6153C;
FLEXNr. 03.6145C;
HAZETNr. 03.6146C;
HIKOKINr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;
NGERSOLLNr. 03.6152C;
MAKITANr. 03.6148C;
MILWAUKEENr. 03.6149;
PANASONICNr. 03.6157;
RIDGIDNr. 03.6154;
RUPESNr. 03.6159;
SNAP-ONNr. 03.6151;
WÜRTHNr. 03.6150

Lieferumfang:

Inklusive 2 × GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2 zur Befestigung an Lochwänden.

Hinweis:

Nicht zum Laden von Akkus geeignet. Herstellerakkus müssen mit Original-Ladeeinheiten geladen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für industriellen und privaten Gebrauch geeignet.
  • Geschützt gegen Staub gemäß IP 20 Gebrauchsanweisung der verwendeten Batterien beachten.
  • Geeignete Durchmesser der Kabel für den Stecker verwenden.
  • Nur für Innenbereich.
  • Zur Verwendung mit CAS-Batterien oder anderen Batterien mit SCANGRIP CONNECT-System.
  • 1 St.
  • SP1310 / P2II gerader Stecker von Weipu enthalten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht starker Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Gerät nicht abdecken - Gefahr von Überhitzung.
  • Bei beschädigtem Gehäuse Gerät nicht weiterverwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Gerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen fernhalten.
  • Nicht in Nähe von ätzenden oder aggressiven chemischen Substanzen oder Lösungsmitteln lagern.