Plochý nůžkový zvedací stůl, Nosnost kg / model: 1000/1

Artiklové číslo: 919991 1000/1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za > 8 týdnů
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Nosnost kg / model Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční výška C 82 mm
Délka L 1 450 mm
Šířka 1 140 mm
Výška zdvihu H 760 mm
Doba zdvihu 18 s
Síťové napětí 400 V
Frekvence sítě 50 Hz
Zdroj energie Síťový provoz
Nosnost 1 000 kg
Hmotnost 250 kg
Druh produktu Nůžkový zvedací stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919991 1000/1
Kopírovat
EAN / GTIN 4053981010991
Kopírovat
Číslo výrobce 040047380Q HTF-XG
Kopírovat
Výrobce Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s plošinou z hladkého ocelového plechu. Pro plynulé zvedání a spouštění břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Použití na průmyslových podlahách bez montáže do jámy pro extrémně nízké konstrukci. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepěťová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám.
Nájezdová rampa umožňuje najetí zvedacího stolu s vidlicovým nebo přepravním vozíkem.

Norma:

DIN EN 1570-1; Směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice BOZP.

Poznámka:

  • Teplota okolí vnitřní oblast 0 °C až 40 °C.
  • Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
  • Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.