{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
Typ | TB3/0 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šířka | 1 225 mm | |
Hloubka | 710 mm | |
Užitná výška | 900 mm | |
Užitná šířka | 1 000 mm | |
Užitná hloubka | 700 mm | |
Závěsný rastr | 50 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Hmotnost | 27,2 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Katalogové číslo |
918583 TB3/0
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197684158
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
918583 TB3/0
Kopírovat |
|
Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |