Univerzální klíč na ventily topných těles bez přepínatelné ráčny, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 814818 1/2
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 90 mm
Druh produktu Instalační klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814818 1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4024089142389
Kopírovat
Číslo výrobce 90050400080
Kopírovat
Výrobce Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

K našroubování a vytažení napojení ventilů topných těles a recirkulačních šroubových spojů. Stupňovitý tvar, vhodný pro napojení 3/8 palce, 1/2 palce, 3/4 palce a 1 palec s šestihranem nebo vačkami. Hnací čtyřhran, 1/2 palce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku