{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 17,5 mm | |
Výška v | 12,4 mm | |
Trvalé zatížení | 15 Nm | |
Počet břitů | 60 | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Upínání bitů | 1/4 palec | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | |
Druh produktu | Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů |
Katalogové číslo |
657932 1/4
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406229641
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
657932 1/4
Kopírovat |
|
Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |