{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Cat. Nr.:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Šířka b | 25 mm | |
Výška v | 11,5 mm | |
Trvalé zatížení | 30 Nm | |
Rozteč S | 21 mm | |
Počet břitů | 48 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ano | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo |
657582 1-1/4
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406277277
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
657582 1-1/4
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |