VALTITAN přesné jehlové pilníky 6-dílná sada, Celková délka mm / švýcarský sek: 180/0

Artiklové číslo: 527660 180/0
Kopírovat
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka mm / švýcarský sek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Švýcarský sek 0
Celková délka 180 mm
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527660 180/0
Kopírovat
EAN / GTIN 613548045770
Kopírovat
Číslo výrobce LAV2495-0
Kopírovat
Výrobce Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 60 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 67 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
INOX
vhodné pro / [m/min]
 
Ti
vhodné pro / [m/min]
 
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
 
CuZn
vhodné pro / [m/min]
 
Plasty, GFK
vhodné pro / [m/min]
 
Dřevo
vhodné pro / [m/min]
 
Uni
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu 1200 HV. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Rozsah dodávky:

V plastové brašně. Po jednom pilníku tvaru plochý tupý, půlkulatý, kulatý, čtyřhranný, trojhranný a baret.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

V košíku

Ke košíku
Ke košíku