Vymenitelna desticka, Typ: 16

Artiklové číslo: 269990 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    683,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    570,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky GBA32R100-005
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak bez povlaku
Vnitřní chlazení ne
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GBA32R100-005 TN90
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,05 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,05 mm
Šířka upichování w 1 mm
Vytvářená šířka drážky m 1 mm
Řezné materiály, označení výrobce TN90
Druh produktu Zapichovací destička
vhodné pro materiál Ocel (P)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 16
EAN / GTIN 4960664350629
Číslo výrobce TSO09013
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de