Vymenitelna desticka, Typ: 34

Artiklové číslo: 269990 34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    449,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    375,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Označení řezné destičky
TNGG 160404
Typ
PV720
Řezný materiál
Cermet
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
Megacoat Nano
Toleranční třída
G
Provedení lamače třísek
R-S
Vnitřní chlazení
ne
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
TNGG160404R-S PV720
Základní tvar
tříhranný
Tloušťka řezné destičky S
4,76 mm
Provedení řezné destičky
pravý
Délka řezné hrany l
16,498 mm
Průměr řezné destičky d
9,525 mm
Rohový úhel
60 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
0 stupně
ISO kód
TNGG 160404
Řezné materiály, označení výrobce
PV720
Kódování oddělovacího místa řezné desky
TNGG 1604
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
vhodné pro materiál
Ocel (P)
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
průchozí
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 34
EAN / GTIN 4960664725106
Číslo výrobce TLD05983
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
suché