Vymenitelna desticka, Typ: 5

Artiklové číslo: 269990 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    475,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    395,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Označení řezné destičky VNMG 160404
Typ PV720
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak Megacoat Nano
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek R-VC
Vnitřní chlazení ne
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 16,606 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
ISO kód VNMG 160404
Řezné materiály, označení výrobce PV720
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VNMG 1604
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Ocel (P)
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 5
EAN / GTIN 4960664779475
Číslo výrobce TLD07893
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
suché