Vymenitelna desticka, Typ: 2

Artiklové číslo: 269990 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    465,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    388,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky DCGT 11T304
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída G
Provedení lamače třísek FN-Z
Vnitřní chlazení ne
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce DCGT11T304FN-Z TN60
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné hrany l 11,628 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCGT 11T304
Řezné materiály, označení výrobce TN60
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCGT 11T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 2
EAN / GTIN 4960664164837
Číslo výrobce TSJ60712
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de