Plaquita de corte, Clase: 16

Número de artículo: 269990 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,87 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    23,23 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte GBA32R100-005
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Refrigeración interior no
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GBA32R100-005 TN90
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,05 mm
Radio angular, izquierda R 0,05 mm
Anchura de tronzado w 1 mm
Ancho de ranura resultante m 1 mm
Material de corte, denominación del fabricante TN90
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Para material Acero (P)
Condición de corte sistema continuo
Peso 4 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 269990 16
EAN / GTIN 4960664350629
Número del fabricante TSO09013
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de