Vymenitelna desticka, Typ: 38

Artiklové číslo: 269990 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    360,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    300,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky TCGT 080202
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída G
Provedení lamače třísek EL-U
Vnitřní chlazení ne
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar tříhranný
Průměr řezné destičky d 4,76 mm
Rohový úhel 60 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód TCGT 080202
Řezné materiály, označení výrobce TN60
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky TCGT 0802
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 38
EAN / GTIN 4960664055685
Číslo výrobce TSJ01620
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de