{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení řezné destičky | DNMP 150608 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Délka řezné hrany l | 15,504 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | DNMP 150608 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR930 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DNMP 1506 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 269990 9 | |
| EAN / GTIN | 4960664211616 | |
| Číslo výrobce | TKT60771 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |