płytki skrawające, Gatunek: 16

Nr art.: 269990 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    176,28 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    146,91 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy
3 szt.
Wykonanie ostrza
Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej
GBA32R100-005
Materiał skrawający
Cermet
Grupa skrawania
P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
GBA32R100-005 TN90
Długość płytki skrawającej L
16 mm
Wersja płytki skrawającej
prawo
Promień naroża, strona prawa R
0,05 mm
Promień naroża, strona lewa R
0,05 mm
szerokość skrawania w
1 mm
Szerokość wykonywanego rowka m
1 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
TN90
Rodzaj produktu
Płytka skrawająca do wcinania
Do materiału
Stal (P)
Warunek skrawania
ciągły
Masa
4 g
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269990 16
EAN / GTIN 4960664350629
Numer producenta TSO09013
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de