• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vymenitelna desticka, Typ: 44

Artiklové číslo: 269990 44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    527,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    439,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky
CCGT 060204
Typ
KW10
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
bez povlaku
Toleranční třída
G
Provedení lamače třísek
AP
Vnitřní chlazení
ne
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
2,38 mm
Délka řezné hrany l
6,448 mm
Průměr řezné destičky d
6,35 mm
Rohový úhel
80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
CCGT 060204
Řezné materiály, označení výrobce
KW10
Kódování oddělovacího místa řezné desky
CCGT0602
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
vhodné pro materiál
Neželezné materiály (N); hliník
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
průchozí
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 44
EAN / GTIN 4960664882618
Číslo výrobce TWE04701
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný