{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky |
C (bez otvoru upnuto shora)
|
|
| Provedení řezné hrany |
Sražená hrana a zaobleno (S)
|
|
| Označení řezné destičky |
TPGN 110308S00820
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
H (tvrdé materiály); K (litina)
|
|
| Rohový rádius R |
0,8 mm
|
|
| Toleranční třída |
G
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
tříhranný
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
3,18 mm
|
|
| Délka řezné hrany l |
11 mm
|
|
| Průměr řezné destičky d |
6,35 mm
|
|
| Rohový úhel |
60 stupně
|
|
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C |
0,08 mm
|
|
| Úhel zkosení dřevotřískové desky |
20 stupně
|
|
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) |
11 stupně
|
|
| ISO kód |
TPGN 110308S00820
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
A66N
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
TPGN 1103
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| vhodné pro materiál |
Kalená ocel (H); Šedá litina (K)
|
|
| Lamač třísek |
ne
|
|
| Podmínka řezání |
průchozí
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 269990 12 | |
| EAN / GTIN | 4960664156573 | |
| Číslo výrobce | TCS01220 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |