{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů |
3 ks
|
|
| Provedení řezné hrany |
Zaobleno (E)
|
|
| Označení řezné destičky |
GBA43R125-020
|
|
| Řezný materiál |
Cermet
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
P (ocel)
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
GBA43R125-020 TN90
|
|
| Délka řezné destičky L |
22 mm
|
|
| Provedení řezné destičky |
pravý
|
|
| Poloměr rohu, vpravo R |
0,2 mm
|
|
| Poloměr rohu, vlevo R |
0,2 mm
|
|
| Šířka upichování w |
1,25 mm
|
|
| Vytvářená šířka drážky m |
1,25 mm
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
TN90
|
|
| Druh produktu |
Zapichovací destička
|
|
| vhodné pro materiál |
Ocel (P)
|
|
| Podmínka řezání |
průchozí
|
|
| Hmotnost |
8 g
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 269990 17 | |
| EAN / GTIN | 4960664351916 | |
| Číslo výrobce | TSO09051 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |