• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vymenitelna desticka, Typ: 32

Artiklové číslo: 269990 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    250,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    209,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky
CCMT 060204
Řezný materiál
HC
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
PVD
Toleranční třída
M
Provedení lamače třísek
HQ
Vnitřní chlazení
ne
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
CCMT060204HQ PR930
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
2,38 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
6,448 mm
Průměr řezné destičky d
6,35 mm
Rohový úhel
80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
CCMT 060204
Řezné materiály, označení výrobce
PR930
Kódování oddělovacího místa řezné desky
CCMT 0602
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
přerušovaný
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 32
EAN / GTIN 4960664167340
Číslo výrobce TKT00011
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de