Vymenitelna desticka, Typ: 22

Artiklové číslo: 269990 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    500,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    417,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky
VCGT 110304
Řezný materiál
Cermet
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
bez povlaku
Toleranční třída
G
Provedení lamače třísek
FN-Z
Vnitřní chlazení
ne
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VCGT110304FN-Z TN60
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
3,18 mm
Průměr řezné destičky d
6,35 mm
Rohový úhel
35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
VCGT 110304
Řezné materiály, označení výrobce
TN60
Kódování oddělovacího místa řezné desky
VCGT 1103
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
vhodné pro materiál
Neželezné materiály (N); hliník
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
průchozí
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 22
EAN / GTIN 4960664245024
Číslo výrobce TSJ63361
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de