• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vymenitelna desticka, Typ: 18

Artiklové číslo: 269990 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    756,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    630,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky
DCGT 11T304
Typ
PR1225
Řezný materiál
HC
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
MEGACOAT
Toleranční třída
G
Provedení lamače třísek
MFP-GF
Vnitřní chlazení
ne
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
3,97 mm
Délka řezné hrany l
11,628 mm
Průměr řezné destičky d
9,525 mm
Rohový úhel
55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
7 stupně
ISO kód
DCGT 11T304
Řezné materiály, označení výrobce
PR1225
Kódování oddělovacího místa řezné desky
DCGT 11T3
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
průchozí
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 18
EAN / GTIN 4960664607075
Číslo výrobce TKE03447
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de