• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vymenitelna desticka, Typ: 10

Artiklové číslo: 269990 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 851,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    1 542,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení řezné destičky
GBA43R100-050R
Řezný materiál
HC
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak
PVD
Vnitřní chlazení
ne
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Délka řezné destičky L
22 mm
Provedení řezné destičky
pravý
Poloměr rohu, vpravo R
0,5 mm
Poloměr rohu, vlevo R
0,5 mm
Šířka upichování w
1 mm
Řezné materiály, označení výrobce
PR930
Druh produktu
Zapichovací destička
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Podmínka řezání
přerušovaný
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 10
EAN / GTIN 4960664178117
Číslo výrobce TKT06600
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de