Vymenitelna desticka, Typ: 23

Artiklové číslo: 269990 23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    573,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    478,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky VBGT 160402
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída G
Provedení lamače třísek R-Y
Vnitřní chlazení ne
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VBGT160402R-Y TN60
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 16,606 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 35 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 5 stupně
ISO kód VBGT 160402
Řezné materiály, označení výrobce TN60
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky VBGT 1604
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269990 23
EAN / GTIN 4960664133468
Číslo výrobce TSJ03309
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de