{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | CCGT 09T304 | |
| Typ | PDL025 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | DLC | |
| Toleranční třída | G | |
| Provedení lamače třísek | AH | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | CCGT 09T304 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PDL025 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCGT 09T3 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 269990 33 | |
| EAN / GTIN | 4960664757978 | |
| Číslo výrobce | TLE04517 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |