{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Cat. Nr.:
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E04G SCLDR/LS4 | |
Úhel nastavení κ | 97 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CDCT S4010. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 4,57 mm | |
Středové přesazení L3 | 2,5 mm | |
Upínací výška L2 | 3,58 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 10 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo |
268716 60/S4
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197545756
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
268716 60/S4
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |