• Dear customers, due to the catalogue change, there may be temporary restrictions on 31.7./1.8. We ask for your understanding.

Vrtací tyč HM E.. SV95CR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., pravý

Artiklové číslo: 261342 8/05
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Tvar stopky: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 5 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Tvar stopky TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E08F SV95CR/L05
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0501..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 9,2 mm
Středové přesazení L3 5 mm
Upínací výška L2 7,5 mm
Užitná hloubka T 3 mm
Šířka hrdla L4 6 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261342 8/05
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406285852
Kopírovat
Číslo výrobce 261342 8/05
Kopírovat
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku