Pilový pás na kov 13×1325, Zubů na palec: 8/12

Artiklové číslo: 173530 8/12
Kopírovat
Cena za 1 ks (CZK 340,38 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    451,00  CZK / 1 ks
    (CZK 340,38 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    375,00  CZK / 1 ks
    (CZK 283,02 / 1 Metre)
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 0

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 0 stupeň
Šířka 13 mm
Tloušťka 0,6 mm
Délka 1 325 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173530 8/12
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197276681
Kopírovat
Číslo výrobce 173530 8/12
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
100
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
85
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
65
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
55
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
35
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
20
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
40
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

GARANT − výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 odolným proti opotřebení a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku