Plnicí přístroj tlakové maznice, Vhodné pro objem nádrže: 15/18kg

Artiklové číslo: 084010 15/18
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 2 – 3 týdnů

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro objem nádrže (kg) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro objem nádrže 15 / 18 kg
Vnitřní ⌀ nádoby 255 mm - 282 mm
Dopravované množství 50 cm3/Hub
Druh produktu Plnicí zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084010 15/18
Kopírovat
EAN / GTIN 4024937081518
Kopírovat
Číslo výrobce 08151
Kopírovat
Výrobce Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Stabilní plnicí přístroj tlakových maznic z oceli, s vysokým sacím výkonem díky dlouhému zdvihu a velkým otvorům sání a ventilu, odolný vůči opotřebení. Vhodný pro maziva třídy hustoty 2 (i kapalná maziva). Tlakové maznice o objemu 500 cm3 se naplní pomocí 10 zdvihů.