Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 26

Artikel-Nr.: 955081 26
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 26 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Anzahl der Werkzeuge 26
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Herstellernummer 955081 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955081: 1 St.
HOLEX LED-Taschenlampe Nr. 081437 Gr. BLACK: 1 St.
HOLEX Digitaler Messschieber ABS Nr. 412821 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Bügelmessschraube Nr. 420200 Gr. 0–25: 1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.
HOLEX Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel Nr. 610950 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: je 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 8: je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.