Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668401 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 397 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 147 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Herstellernummer 668401 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.