{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
| minsta lämpliga lådfronthöjd | 100 mm | |
| Bredd | 500 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| bredd i G | 20 | |
| djup i G | 20 | |
| passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| Antal verktyg | 26 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Utförande | för utdragslåda i verktygsvagn | |
| Produktslag | Cellplastinlägg |
| Artikkelkode | 955081 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406207182 | |
| Manufacturer number | 955081 26 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |