Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 26

Nr art.: 955081 26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie
26 szt.
Wysokość całkowita
30 mm
Szerokość łącznie
500 mm
Długość całkowita
500 mm
Rodzaj przechowywania
Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B
500 mm
Głębokość pianki T
500 mm
Wysokość pianki H
30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad
100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
20
Głębokość w G
20
Materiał pianki
Polietylen (PE)
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955081 26
EAN / GTIN 4062406207182
Numer producenta 955081 26
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawowy asortyment wkładek z twardego tworzywa piankowego do kompletnej szuflady – powierzchnia użytkowa 20 × 20G.
Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe GridLine Ready-to-go, stoły warsztatowe GridLine Vario z obudową 24G, obudowa GridLine 24G, szafy narzędziowe GridLine 24 × 24G, szuflady GridLine 20 × 20G, GridLine XL ToolCar nr 914590.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 955081: 1 szt.
Latarka kieszonkowa, diodowa (LED) HOLEX nr 081437, rozm. BLACK: 1 szt.
Suwmiarka cyfrowa HOLEX z ABS, nr 412821, wielk. 150: 1 szt.
Mikrometry zewnętrzne HOLEX nr 420200 rozm. 0–25: 1 szt.
Miara zwijana HOLEX, nr 462030, wielk. 3: 1 szt.
Poziomica HOLEX nr 467435, wielk. 300: 1 szt.
Klucze płaskie dwustronne HOLEX nr 610950 wielk. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22: po 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych HOLEX nr 627225, wielk. 9: 1 szt.
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem HOLEX nr 660701 rozm. 3,5; 5,5; 8: po 1 szt.
Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie HOLEX nr 664201 rozm. 5,5: 1 szt.
Wkrętaki z rękojeścią Kraft HOLEX do wkrętów z główką Phillips nr 668401, wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.
Wkrętak krótki HOLEX do wkrętów z główką Phillips, nr 668471, wielk. 2: 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 702995, wielk. 160: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706145, rozm. 250: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe proste HOLEX, nr 713195, wielk. 160: 1 szt.
Młotek ślusarski HOLEX nr 750125, wielk. 300: 1 szt.