Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 4X5mm

Artikel-Nr.: 610950 4X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 523 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 4 mm
Schlüsselweite 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 103 mm
maximale Maulbreite b1 13 mm
maximale Maulbreite b2 14 mm
maximale Maulhöhe h 3 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Herstellernummer 610950 4X5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.