{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
kleinste geschikte ladefronthoogte | 100 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 20 | |
Diepte in G | 20 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Aantal gereedschappen | 26 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Uitvoering | voor lades voor gereedschapswagens | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer |
955081 26
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406207182
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
955081 26
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |