LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 081437 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 022 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Farbe Gehäuse BLACK
Lichtstrom 250 lm
Lichtstrom Stufe 2 100 lm
Leuchtdauer 4 h
Leuchtdauer Stufe 2 12 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 143 mm
Kopf-⌀ 27 mm
Lieferumfang mit Gürteltasche nein
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Herstellernummer 081437 BLACK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.
In diversen Farben.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.
  • Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.