6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627225 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 634 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 9
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627225 9
EAN / GTIN 4045197922168
Herstellernummer 627225 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche vernickelt.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627323: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter