Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 706145 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 743 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite für Sechskant 36 mm
Spannweite für Rohre 1.1/2 Zoll
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706145 250
EAN / GTIN 4045197887344
Herstellernummer 706145 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung.
Zange schwarz atramentiert. Kopf poliert. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.