Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 420200 0-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,20 € /Stk.
  • 18,75 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 496 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Gefühlsratsche ja
Isolierhandschutz ja
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 420200 0-25
EAN / GTIN 4045197203762
Herstellernummer 420200 0-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
Gehärtete, geschliffene Messspindel.
Feststellung durch Klemmhebel.
Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.
Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.