{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse | 30 mm | |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
| Mindst egnede skuffefronthøjde | 100 mm | |
| Bredde | 500 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Bredde i G | 20 | |
| Dybde i G | 20 | |
| Passer til skuffefronthøjde | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| Antal værktøjer | 26 | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Udførelse | til skuffe i værkstedsvogn | |
| Produkttype | Indsats i hårdt skum |
| Artikelnummer | 955081 26 | |
| EAN/GTIN | 4062406207182 | |
| Producentnummer | 955081 26 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |