Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 664201 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 4 mm
Schneidenstärke a 0,8 mm
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 82 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Herstellernummer 664201 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.

Norm:

Ähnlich DIN 5265B.