{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas incluidas | 26 ud. | |
| Altura total | 30 mm | |
| Anchura total | 500 mm | |
| Longitud total | 500 mm | |
| Tipo de almacenamiento | Inserto de espuma rígida | |
| Anchura espuma B | 500 mm | |
| Profundidad espuma T | 500 mm | |
| Altura de la espuma H | 30 mm | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 100 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 20 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Material espuma | Polietileno (PE) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Tipo de producto | Surtido de herramientas |
| Número de artículo | 955081 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406207182 | |
| Número del fabricante | 955081 26 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |