Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft, Schneidenbreite b: 2,5mm

Artikel-Nr.: 660701 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 398 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 2,5 mm
Schneidenstärke a 0,4 mm
Klingenlänge 75 mm
ganze Länge 162 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Herstellernummer 660701 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. 6-kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.
Ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.