Rollbandmaß, Bandlänge: 2m

Artikel-Nr.: 462010 2
Preis pro 1 Stück (1,62 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 13,10 € /Stk.
  • 56,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 341 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 13 mm
Gehäuse Länge 65 mm
Gehäuse Breite 22 mm
Gehäuse Höhe 57 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Herstellernummer 462010 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse in gelb mit schwarzer Gummierung (außer Gr. 2)